アイリスオーヤマ
ウッドトップデスクチェスト カラータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アッシュブラウン/アイボリー
アッシュブラウン/アイボリー
アッシュグレー/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×331×269
262×331×269
366×263×269
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63278828
品番
WTDC-430RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
【2色×2サイズ】オフィスでの机上の整理整頓に便利なウッドトップデスクチェストです。
オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木天板を採用しています。
色
アッシュブラウン/アイボリー
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×331×269
質量(g)
1820
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
668×529×275
材質
本体/ポリプロピレン、天板/プリント紙化粧繊維板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。