曜日別特売
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578

※本体

- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578
- バイオサイクルディスポーザー用 トキハ産業 63280578

バイオサイクルディスポーザー用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード63280578品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります)
植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。
浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。
ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。
排水管内の汚れや悪臭も分解します。

用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性寸法(mm)53×53×178グリーン容量(mL)300質量(g)335商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は食べ物ではない。
※子供の手が届く所にに置かない。
※直射日光の当る場所にや高温多湿、0度以下になる場所では保管しない。
※薬剤が手肌や服についた場合は直ぐに洗い流す。
※薬液が床や机上についた場合は直ぐに拭き取る。

商品説明動画

ウッディラボ バイオサイクルシリーズ(1)
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする