4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858

4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858
4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858
4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858
4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858
4113 作業用透湿性レインウェア STATUSUNI(ステータスユニ) 63280858

作業用透湿性レインウェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード63280858品番4113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。

用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)ホワイトサイズM耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000材質(表)ナイロンセット内容透湿性レインウェア適応身長(cm)160~165上着丈(cm)73胸囲(cm)116裄丈(cm)84ズボン丈(cm)105腰囲(cm)104股下(cm)74
注意
※素材の都合上、火気や熱源のそばで乾燥を行いますと縮んでしまいます。
※透水性レインウェアのお手入れの方法は「濡らした後は乾燥」と「汚れは洗い流す」が基本になります。
※洗濯機の設定は「手洗い」または「ドライコース」にて優しくお願い致します。
※撥水効果の低下が気になり始めましたら防水スプレー/撥水スプレーより強力な水浸し系の撥水剤を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする