フィリップス
【フィリップス・シェーバー専用】クイッククリーンポッドカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63282924
品番
CC13/51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。
幅(mm)
94
高さ(mm)
54
奥行(mm)
94
本体質量(g)
233
商品タイプ
カートリッジ