曜日別特売
詰換500ml 除菌・消臭水 ウォーターステリライズ グリーンクロス 63283055

 

詰換500ml 除菌・消臭水 ウォーターステリライズ グリーンクロス 63283055
詰換500ml 除菌・消臭水 ウォーターステリライズ グリーンクロス 63283055
詰換500ml 除菌・消臭水 ウォーターステリライズ グリーンクロス 63283055

除菌・消臭水 ウォーターステリライズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本(500mL)注文コード63283055品番詰換500ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然ミネラルから作られたアルコールを使わない、次亜塩素酸でもない、まるで水のような新しい除菌消臭水です。
オゾラル配合(特許製法)で、安心に除菌・消臭を行えます。
オゾラルは、10年に及ぶ国内の大学との共同研究結果をもとに誕生した、海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物から作られています。
人体に害がなく、幅広い菌やウイルスに対し除菌作用のある新しい原材料の名称となります。天然ミネラルと水を主成分としているので、人体にも安全です。
日本国内で生産され、保存料や香料、界面活性剤などを一切使用しておりません。
第三者機関による経口毒性試験により無毒性を確認済みなので、小さなお子様や大切なペット、介護の現場で安心してお使いいただけます。

用途小さなお子様やペットがいる所、介護施設などで除菌、消臭や加湿器などに。質量(g)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×170原材料海洋深層水ミネラルとオゾンマイクロバブルとの過酸化物商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直射日光や高温多湿の場所を避けて 25 ℃以下の冷暗所に保管してください。
※除菌・消臭用途以外には使用しないでください。
※本製品は飲料水ではございません。本成分は経口毒性テストをクリアしており、口に入っても安全ですが、万一飲んだあとに気分が悪くなる等の異常を感じた場合は、直ちに医師に。
※誤って目に入り万一異物感など異常を感じた場合は、直ちに医師に。
※水に弱い繊維や水洗い不可の表示のあるものなど、素材によっては使用後に変色・変質する恐れがあります。必ず目立たない場所で確かめてから使用してください。
※皮、毛皮、和装品、漆塗製品、紫檀、黒檀、美術工芸品、後染め品、紙製品などの染み込むことで破れを生じるような素材、純毛のカーペットには使用しないでください。
※蓋部分だけを持つと本体から外れ、落下等の恐れがありますので、移動時には本体をしっかり持ってください。
※本製品は次亜塩素酸水・次亜塩素酸ナトリウム・アルコールではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする