JAPPY
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色温度(K)
2700
2700
5000
埋込穴(Φmm)
□125
□100
□125
□150
消費電力(W)
5.1
6.8
5.1
光源色
電球色
電球色
昼白色
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63283649
品番
LEDD87041L(W)-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途
ダウンライトとしてご使用いただけます
消費電力(W)
5.1
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
□125
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100
奥行(mm)
150
幅(mm)
150
高さ(mm)
77
仕様
Φ125白熱灯器具100W相当
色
乳白色
定格寿命(時間)
40000時間
色(本体)
乳白色
光束(Lm)
510
埋め込み寸法(mm)
76.3
配光角度(°)
広角タイプ
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
150
調光の可否
否