曜日別特売
VCJ-BNHS 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク 63283650

VCJ-BNHS 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク 63283650
VCJ-BNHS 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク 63283650
VCJ-BNHS 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク 63283650
VCJ-BNHS 大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク 63283650

大容量レジ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
高さ(mm)800
サイズS
厚さ(mm)0.02
内容量1袋(20枚)注文コード63283650品番VCJ-BNHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

厚みしっかり、大きいものも入れられる大型のレジ袋です。

材質HDPE幅(mm)450厚さ(mm)0.02乳白サイズS高さ(mm)800マチ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283668
2025-12-04
用途: 物を他所に移動する際に使用する
医療・福祉・介護関連業

物を多量に入れて他所に移動させる際に使用しております。
なかなか満足な大きさのレジ袋がなく、この商品を見つけた時は喜びました。
大きさもさながら、丈夫な厚さがありとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする