曜日別特売
LEDD87041N(W)-LS JB LEDダウンライト JAPPY 63283658

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)□125
消費電力(W)5.1
光源色昼白色
内容量1個注文コード63283658品番LEDD87041N(W)-LS JB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献

用途ダウンライトとしてご使用いただけます消費電力(W)5.1光源色昼白色埋込穴(Φmm)□125色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.6奥行(mm)150幅(mm)150高さ(mm)77仕様Φ125白熱灯器具100W相当乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色光束(Lm)600埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする