曜日別特売
FK-M フロスト袋 小判抜きタイプ 伊藤忠リーテイルリンク 63283808

商品本体

FK-M フロスト袋 小判抜きタイプ 伊藤忠リーテイルリンク 63283808
FK-M フロスト袋 小判抜きタイプ 伊藤忠リーテイルリンク 63283808

フロスト袋 小判抜きタイプ

(1件のレビュー)
幅(mm)220
高さ(mm)280
マチ(mm)115
内容量1袋(50枚)注文コード63283808品番FK-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小判穴タイプのフロスト袋。マチ付きなので箱入りのものもスマートにおさまります。

材質ポリエチレン(HDPEフロスト)幅(mm)220厚さ(mm)0.1半透明サイズM高さ(mm)280マチ(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283808
2024-10-16
用途: お掃除用品のセット販売
サービス業

しっかりしていています
中身何見えないことが逆に高級感が出る感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする