曜日別特売
JBK7109W27 LED防雨防湿ダウンライト JAPPY 63283999

LED防雨防湿ダウンライト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード63283999品番JBK7109W27
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献

用途ダウンライトとしてご使用いただけます消費電力(W)8光源色電球色埋込穴(Φmm)□125色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.8奥行(mm)224幅(mm)244高さ(mm)80仕様Φ125。白熱灯器具100W相当定格寿命(時間)40000時間光束(Lm)695演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283886
2022-08-13
用途: シャワールームの照明として
鷲美電気・ガス・熱供給・水道業

設置しやすく明るさも充分でした。
次の現場でも注文する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする