日本製線
日本製線 撚線パッチコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・規格・内容量
など
825
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
10
規格
カテゴリ6
注文コード
63284604
品番
SPG6-PC-10 OR 568B SCB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
日本製線の撚線パッチコードとなります。
規格
カテゴリ6
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
4.2
爪折れ防止
あり
色
橙
結線方式
ストレート結線
構造
より線(撚線)
プラグ
-
シールド
U/UTPケーブル
ケーブルタイプ
スリム