曜日別特売
111-RP-210-10G-3Kg ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント 63288035

商品写真

111-RP-210-10G-3Kg ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント 63288035
111-RP-210-10G-3Kg ハイパービルロックセラ(RP色) ロックペイント 63288035

ハイパービルロックセラ(RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)色番RP-210注文コード63288035品番111-RP-210-10G-3Kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)質量(kg)3危険物の類別非危険物色番RP-210つや艶有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする