曜日別特売
HL2041 あなあけファイルB5/B4 日本ノート 63294729

HL2041 あなあけファイルB5/B4 日本ノート 63294729
HL2041 あなあけファイルB5/B4 日本ノート 63294729

あなあけファイルB5/B4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アサギ
内容量1冊注文コード63294729品番HL2041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
アサギ質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【B5SW/B4EW型】205×295×15グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする