曜日別特売
5B-15 JIS識別テープ 石井マーク 63296960

JIS識別テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(3巻)濃い水色注文コード63296960品番5B-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ
屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。
視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。
アルミ箔製の識別用粘着テープです。
JIS Z9102「配管系の識別色」

材質(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型濃い水色寸法(幅Wmm×長さLm)50×5耐熱温度(℃)約-10~100
関連資料:(29.89MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする