曜日別特売
P6510(514510) A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510 RICOH(リコー) 63301860

A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード63301860品番P6510(514510)
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

RICOH P 6510 A3モノクロレーザープリンター
4行LCDパネル
漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。
待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます
置き場所に困らないコンパクトボディ
横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。
お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。
高速連続プリント
片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。
OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。
※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。
1,200×1,200dpi の高解像度
1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。
高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。
120万ページの高耐久・長寿命設計
コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。
大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。
※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。
用紙厚/不定形サイズ対応
さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。
全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。
業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。

用紙サイズ
【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)
【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
注意
※法人のお客様のみ納品可能となります。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができませんのでご注意ください。
※平日のみの納品、土日祝は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする