a3521210 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63301957

※使用例

a3521210 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63301957
a3521210 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63301957
a3521210 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63301957
a3521210 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63301957

綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ピンク
サイズシングル
内容量1セット(2枚)注文コード63301957品番a3521210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

綿タオル地が気持ちいい!快適のびのびシーツ2色組
心地よい肌触りの、吸水性に優れた綿100%タオル地で寝汗をしっかりと吸収します。
タテヨコストレッチ
グーンと伸びる♪
ピタッと装着できてズレにくい!!
全周ゴム入りで着脱簡単。
1年中使いやすい綿タオル地
敷布団にも使えます
綿100%(パイル部)
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル95%・ポリウレタン5%ピンクサイズシングル質量(g)1枚:(約)590寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)90~100×185~200×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする