※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
片引き戸セット・MHドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1セット
色
【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)
引手
R:右引
関連資料
(0.11MB)
(0.11MB)
(0.52MB)
注文コード
63302341
品番
-
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色・引手・関連資料
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉・枠・ケーシング・敷居
色
【扉・枠・ケーシング】NK(ナチュラルオーク)【敷居】HN(ハニーナチュラル)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】812×1970
適合壁厚(mm)
【ケーシング】114~178
枠外幅(mm)
1643
枠外高さ(mm)
2024
引手
R:右引
開口幅(mm)
783
関連資料:
(0.11MB)
(0.11MB)
(0.52MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200