曜日別特売
- トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 63303129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 63303129
- トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラス 63303129

トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)引手L:左引関連資料(0.11MB) (0.11MB) (0.52MB)注文コード63303129品番-
参考基準価格(税別)¥110,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠標準タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・敷居【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】712×1970適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外幅(mm)1443枠外高さ(mm)2024引手L:左引開口幅(mm)683
関連資料:(0.11MB) (0.11MB) (0.52MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする