曜日別特売
VG-L5 作業主任者 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303504

 

VG-L5 作業主任者 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303504
VG-L5 作業主任者 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303504
VG-L5 作業主任者 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303504
VG-L5 作業主任者 職務名入り安全ベスト グリーンクロス 63303504

職務名入り安全ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
色(本体)蛍光オレンジ
サイズL
着丈(cm)60
表示内容作業主任者
内容量1着注文コード63303504品番VG-L5 作業主任者
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。

用途
現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
仕様縫い付けサイズL質量(g)250テープ地色ライムイエローウエスト(cm)120~140着丈(cm)60表示内容作業主任者色(本体)蛍光オレンジ
注意
※職務名部分の反射材は縫い付け仕様と印刷仕様がございます。商品詳細をご確認ください
※期間を空けて使用する場合は、色染する可能性がありますので、乾いた布で表面を拭きとってからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

職務名入り安全ベスト(印刷)※仕様をご確認ください
仕様をご確認ください
職務名入り安全ベスト(縫い付け)※各仕様をご確認ください
<br />
仕様をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする