曜日別特売
E30424N/NHSAN8 レディオック フラッド スポラート 210W 岩崎電気 63304886

レディオック フラッド スポラート 210W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
配光タイプ挟角
定格光束(Lm)19600
内容量1セット注文コード63304886品番E30424N/NHSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255,300
仕様電源ユニット別置形材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207ビームの開き(°)(1/10)30平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)2100相当光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)95.6、(200V/242V)94.6電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)19600入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする