セーレン
オーガンジー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63307715
品番
ST2000-1067
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
透け感、張り感があり、華やかなインテリア・ディスプレイづくりに使われます。
用途
バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
基材
ポリエステル100%(オーガンジー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
1067×10
厚さ(μm)
116(376)
加工
ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m
2
)
28(178)
アズワン品番
60-3272-57