- からふるしんぶん楽っく+1 タマハシ 63310459

 

- からふるしんぶん楽っく+1 タマハシ 63310459
- からふるしんぶん楽っく+1 タマハシ 63310459
- からふるしんぶん楽っく+1 タマハシ 63310459

からふるしんぶん楽っく+1

(2件のレビュー)
オレンジ
内容量1個注文コード63310459品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お部屋を彩る見せる収納。新聞や雑誌を、カラーを変えてすっきり美しく収納出来ます
便利なトレー付き。2段に重ねる事も出ます。

材質ベース・フレーム・トレー:ポリプロピレン、キャスター:ポリピロピレン・ポリカネート寸法(mm)278×340×413オレンジ質量(g)868耐荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63310443
2024-08-30
用途: 新聞整理

今までは新聞を段ボールに入れて保管していましたが、見栄えも良くなかったため購入しました。
紐で縛るのに通す溝や紐通しなどもついていてなかなかいいです。
値段も安いと思います。

2024-11-26
用途: 不要な書類の一時保管
その他業種

新聞ではなく、すぐに捨てるのが心配な書類(主にA4サイズ)を置いておく場所として購入。A4サイズはギリギリ入るが封筒サイズが入らないので折って入れています。上部の棚に物が置けるし、この棚があることで安定感が増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする