曜日別特売
smart-mo 女性にうれしい機能がいっぱい ルナエアースマート(収納ケース付き) ルナール 63310958

女性にうれしい機能がいっぱい ルナエアースマート(収納ケース付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚モカ注文コード63310958品番smart-mo
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

超軽量、重量約2.6kg
上げ下ろしや布団干しがらくらく
ウォッシャブル
シャワーで手軽に洗えて清潔
繊維の並びが縦方向の特殊構造体により、体圧分布に優れます
繊維の並びが縦方向なので、通気性に優れ、湿気が溜まりにくく蒸れにくい快適な敷布団。
クローゼットにもしまえるコンパクトな収納ケース付き

材質表地:布帛部分、綿100%・メッシュ部分、ポリエステル100%/中材:ポリエステル100%(特殊たて繊維)/裏地:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)2.6モカ機能軽量、ウォッシャブル、通気性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする