用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500精度ノンプリ (5+3ppm×D)mm 付属ミニプリズム(2+2ppm×D)mm Dは距離(m)表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点測定距離(m)ノンプリ 0.5m~400 付属ミニプリズム 1.6m~3500