TRL-315H タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 63311037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRL-315H タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 63311037
TRL-315H タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 63311037
TRL-315H タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 63311037
TRL-315H タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン) 63311037

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード63311037品番TRL-315H
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シンプル機能でお求めやすい価格

用途
測量・土木用水平レベル出し
付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品説明動画

【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする