曜日別特売
LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 63311159

LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 63311159
LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 63311159
LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 63311159
LT-NLEST05D-HS LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機 63311159

LEDエコスリムセンサースイッチライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)500
定格消費電力(W)5
内容量1個注文コード63311159品番LT-NLEST05D-HS
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色全光束(Lm)500本体質量(g)193定格消費電力(W)5エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×14×49(本体のみ)取付ピッチ290mm付属品固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ3枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
注意
※ LED交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: キッチンライト(流し元灯)
製造業

手をかざしてON/OFF制御できるのがすごく便利。明るさも十分です。

対象商品 : 63311177
2022-06-01
用途: 作業台照明

タッチレスの他にスイッチが付いているので使いやすい。アダプター無しでコンセント直結。
やや幅が広い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする