2.644-019.0 延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) ケルヒャー 63311475

※標準装備の高圧ホースに接続し使用する延長高圧ホース

2.644-019.0 延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) ケルヒャー 63311475
2.644-019.0 延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) ケルヒャー 63311475

延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63311475品番2.644-019.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。
ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。

用途
家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85本体質量(kg)1.2最大圧力(bar)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする