GSR-1744WGJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63311579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※取手はオプション品です。(SK-T)

GSR-1744WGJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63311579
GSR-1744WGJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63311579
GSR-1744WGJ 中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ 63311579

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
高さ(mm)2000
幅(mm)1800
棚段数4
内容量1台注文コード63311579品番GSR-1744WGJ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×2000均等耐荷重(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)800棚段数4幅(mm)1800ホワイトグレー高さ(mm)2000ピッチ25mmピッチ段替え可能奥行(mm)600キャスター150Φゴム車(自在2、自在S付2)色(本体)ホワイトグレー均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200、(1台当り)800
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)
※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする