曜日別特売
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046

200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046
200-BAGBP033GY キャリングバック トート 折り畳み サンワダイレクト 63312046

キャリングバック トート 折り畳み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード63312046品番200-BAGBP033GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズのバッグに。
通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。
リュックベルトは収納可能。
水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。
上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。

仕様キャリーサポーターなし / マチ拡張なし材質【表装】リップストップポリエステルグレー質量(g)238容量(L)22気室数1気室撥水加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする