曜日別特売
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466

500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466
500-USB097BK USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応 サンワダイレクト 63312466

USB TypeCケーブル 充電専用ストラップ型 PD240W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード63312466品番500-USB097BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストラップとして使えるキーリング式で、カバンや鍵に取り付けられるほか、スマホケースに装着できるストラップホルダー付きで携帯にも便利です。
USBケーブルはワンタッチで脱着できる設計で、必要なときにすぐ取り出せます。
充電専用設計で、データ通信を気にせず安心して使えるシンプル仕様です。※データ通信には対応していません。
最大240WのPower Deliveryに対応し、高出力の急速充電もスムーズに行えます。
表面にポリウレタン樹脂を施したPUレザーは、本革のような上質な質感と手触りを実現しています。
取り付け部には丈夫な亜鉛合金を採用し、日常の使用にも長く耐える設計です。
ケーブル部分は最大5キログラムまでの引っ張りにも耐えられる高強度構造です。
長さは約22センチと携帯しやすく、必要なときにさっと使える便利なサイズ感です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。

種類USB2規格充電専用(MD:USB2.0)ケーブル長(m)約0.22(MD:0~0.99)コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス (MD:Type-C)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器※充電専用です。データ通信には対応していません。対応両面コネクタ(USB2.0A):×、被覆材質(Coating material) PU leather、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 10mm、シールド数 なし、動作温度範囲/動作温度範囲 0℃-60℃、保存湿度範囲/保存湿度範囲 -20-60℃、取り付け金具は亜鉛合金UL規格UL:×各種認証無しケーブル径(Φmm)約8.20×3.68USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD240W(48V/5A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする