ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728
ADS3102 デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH) OWON 63312728

デジタル・オシロスコープ ADS3000シリーズ (100MHz~500MHz、2/4CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)100
内容量1台注文コード63312728品番ADS3102
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【優れた性能】最大100Mポイントのレコード長と毎秒50万波形更新、低ノイズで高精度な波形取得を実現。500μV/div~10V/divの垂直軸と500ps/div~1000s/divの水平軸で広範な信号をカバーし、1MポイントFFT解析で正確な周波数分析が可能です。
【Androidベースの拡張性】直感的な操作を可能にするAndroid OS採用。マイク・スピーカー内蔵でマウス・キーボードの接続も可能。表示・編集・エクスポートも簡単なファイルマネージャー搭載。Wi-Fi/Bluetooth対応によりFTP接続やプリンター出力、ホットスポット共有などもサポートします。
【多彩な機能】オシロスコープ、FFT、周波数カウンタ、電圧計、プロトコル解析(オプション)、50MHz波形発生器(オプション)など多機能を1台に集約。RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINなどに対応。オプション波形発生器は波形クローンやボード線図機能も搭載し、高度FFT解析や便利なカーソル・統計・自動測定も可能です。
【ユーザーインターフェースとデザイン】省スペース設計(奥行約10cm)の薄型筐体に10.1インチ高解像度マルチタッチ液晶を搭載。スムーズなジェスチャ操作とカスタムショートカットで操作性向上。AC電源に加えUSB Type-C(12V/4A)給電対応で可搬性にも優れています。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2分解能【垂直】8bit周波数帯域(MHz)100サンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする