曜日別特売
P-3687 レコロバッグ(留め具つき) L トルネ 63315257

レコロバッグ(留め具つき) L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315257品番P-3687
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

かさばらずに持ち歩けます。

材質本体/ポリエステル ボタン/ポリアセタール樹脂メッシュグレー質量(g)47容量(L)【見掛】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×5×43(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする