- 果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業 63315266

果実酒びん S型 スリム 1.4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315266品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。
注ぎ口はワンタッチ開閉タイプ。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。ガス抜き弁は閉じておくこともでき、フルーツやお酒の風味を逃がさない。冷蔵庫のドアポケットに収まる。

材質本体/PET フタセット/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムみどり質量(g)124容量(L)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×9.4×19.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする