- キャンピングキャリー ファイン(S) Richell(リッチェル) 63315616

キャンピングキャリー ファイン(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315616品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ペットを守る、丈夫なハードタイプのシングルドアキャリー。外出や旅行の時にはキャリーとして、お家の中ではハウスとしても使えます。普段からハウスとして慣らしておくと、来客時や災害時の移動にも安心です。
別売りの「ウォーターノズル キャリー用」が取り付けられるので、キャリーの中でも給水が可能。幅が広めのワイドなハンドルは両手でも持てるので、女性でも安定して持ち運びができます。

材質[本体・ハンドル・ドアロックケース・ベルト取付部]ポリプロピレン、[バックル・バックル軸・ドアロック]ABS樹脂、[ドア]ポリカーボネート、[バネ]ステンレス鋼質量(kg)1.4ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×47.5×29.5
注意
※ペットにリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きる可能性があります。車内や窓際にペットや本品を残さないでください。短時間でも高温・低温になることがあります。特に夏場は車内が高温になり、ペットが熱中症になる恐れがあり大変危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする