- ドッグウォーターディッシュ M ボトル付 Richell(リッチェル) 63315641

ドッグウォーターディッシュ M ボトル付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315641品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボトル付きのお皿型給水器です。
飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。

材質ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレス容量(mL)ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/310、貯水容量/170質量(g)216ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×20×27.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする