TW-12 曲げわっぱ風 弁当箱 箸と箸ケースのセット(袋入) 丸型 カクセー 63315966

曲げわっぱ風 弁当箱 箸と箸ケースのセット(袋入) 丸型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315966品番TW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シックで高級感がありながら、お手入れしやすい樹脂製の曲げわっぱ風お弁当箱と箸ケース、天然木の箸のセット。女性におすすめのかわいい丸型、仕事カバンにちょうど良く男性ウケの良い長角型、レトロで使いやすい小判型の3タイプ。お弁当箱と箸ケースの山中塗り加工が施された木目調と、天然木でできた箸の風合いが、お弁当の食材をいつもより美味しく感じさせる。電子レンジで温め直し可能。※中フタは外してください。
食洗機OK。※本体・上フタのみ。ゴムバンド付で持ち運びに便利。中フタ付きで汁モレを防ぎます。※密閉容器ではありません。お弁当箱と同じ山中塗り加工が施された箸ケース。摺り漆仕立てが美しく、先角でつかみやすい箸。

材質本体・上フタ/PET、ABS樹脂(山中塗り加工) 中フタ/ポリエチレン ゴムバンド/天然ゴム、ポリエステル 箸ケースフタ/ABS樹脂(山中塗り加工) 箸ケース本体/ABS樹脂 箸/天然木容量(mL)丸型・小判型/500 長角型/520質量(g)弁当箱:【丸型】148【長角型】162【小判型】183、【箸ケース】46【箸】12寸法(cm)弁当箱:【丸型】Φ12.7×6.2【長角型】15.5×8.5×6.1【小判型】16.5×10.6×5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 会社に毎日持って行きます。中身も外見も飽きないようにします。
その他業種

ご飯が美味しそうに見える効果とご飯炊き立てを入れても水分調整をしてくれるから旨みがまします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする