曜日別特売
SDPV5 3Dロック付ダイレクトボトル 480ml スーパーマリオ スケーター 63316009

3Dロック付ダイレクトボトル 480ml スーパーマリオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63316009品番SDPV5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柄が立体プリントデザイン。真空二重構造(本商品は保冷専用です)4種類のキャラクターからお選びいただけます。3Dプリント部分がラバー素材なので、滑りにくい。
ワンプッシュオープン。そのまま飲めるダイレクト飲み口で飲みやすい。キャップロック設計で飲む際にキャップが戻って顔に当たらない。ワイド口径で氷が入れやすい。カラーパッキンで洗い物の中から見つけやすい。

材質内びん・胴部・口がね/ステンレス鋼 胴部カバー/ポリ塩化ビニル樹脂 キャップ/飽和ポリエステル樹脂 フタ・ジョイント・ベルト/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 底カバー/熱可塑性エラストマー容量(mL)480質量(g)380直径×高さ(cm)7.6×23.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする