曜日別特売
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017

IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017
IC2510-20 アクリルテープ 日本紐釦貿易 63316017

アクリルテープ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1巻(25mm×10m)
ダークグレー
ダークグレー
ブルー
イエロー
パープル
グリーン
チャコール
ピンク
スカイブルー
山吹
パステルピンク
パステルソーダ
パステルイエロー
ライトグレー
オフホワイト
グレージュ
マスタード
カーキ
抹茶ラテ
ディープピンク
レイクブルー
ラベンダー
ピンクベージュ
ベージュ
スモーキーピンク
サックスブルー
ベビーブルー
焦げ茶
ワインレッド
内容量1巻(25mm×10m)注文コード63316017品番IC2510-20
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質アクリル幅(mm)25ダークグレー長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 手芸
製造業

手芸に使っております。
アクリルテープ、商品はとても良いもので品質も綺麗です。
毎回購入しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする