曜日別特売
GL49 ポリ袋 厚口 45L ハウスホールドジャパン 63316876

ポリ袋 厚口 45L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード63316876品番GL49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

厚口タイプでしっかりとした厚みがあり上部です。
LLDPE素材は、伸びと突き刺し強度に優れています。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04半透明入数(枚)10容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする