曜日別特売
IC1510-21 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316884

IC1510-21 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316884
IC1510-21 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316884
IC1510-21 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316884
IC1510-21 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316884

アクリルテープ平織

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(15mm×10m)
グレージュ
内容量1巻(15mm×10m)注文コード63316884品番IC1510-21
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質アクリル100%幅(mm)20グレージュ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする