ハウスホールドジャパン
サニタリーポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(30枚)
注文コード
63316901
品番
KH06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
中身が見えにくい黒色タイプのサニタリー袋です。
コンパクトで携帯しやすいです。
花柄のパッケージで可愛いです。
ベビー用オムツの処理にも使えます。
外出先で捨てられない時にも便利です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
色
黒
入数(枚)
30
縦(cm)
35
横(cm)
16
マチ(cm)
9
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。