曜日別特売
IC2010-3 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316997

IC2010-3 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316997
IC2010-3 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316997
IC2010-3 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316997
IC2010-3 アクリルテープ平織 日本紐釦貿易 63316997

アクリルテープ平織

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(20mm×10m)
ベージュ
内容量1巻(20mm×10m)注文コード63316997品番IC2010-3
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アクリル100%幅(mm)20ベージュ長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする