ハウスホールドジャパン
エンボス入りポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(50枚)
注文コード
63317269
品番
KM33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
エンボス加工で口開きが良いです。
1枚が取り出しやすいです。
高強度ポリエチレン配合により、従来より強度アップしています。
30Lのゴミ箱にぴったりです。
50枚入りの大容量です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
入数(枚)
50
容量(L)
30
縦(cm)
70
横(cm)
50
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。