PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230

 

PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230
PQ-23SG5FLB Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止 PriQ 63318230

Galaxy A54 5G 保護フィルム 「PREMIUM FILM」 全画面保護 指紋防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個特性ブルーライトカット・衝撃吸収注文コード63318230品番PQ-23SG5FLB
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

【指紋認証対応】高透明/写真閲覧、動画鑑賞に最適!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質TPUサイズ(inch)6.4対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21特性ブルーライトカット・衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする