曜日別特売
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677

SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677
SM-KM23(BL) カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 NAKAGAMI 63318677

カラオケ マイク&スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード63318677品番SM-KM23(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手のひらサイズでどこでもカラオケ。マイク2本とスピーカーセット。お家で手軽にカラオケが楽しめる。取っ手付き高音質スピーカー。
女性やお子様も持ちやすい軽量ミニマイク。Bluetoothで簡単接続。マジックボイス&ボイスカット機能搭載。

用途お家でのカラオケ、旅行やドライブなどに。カラオケマイク カラオケセット おうちカラオケ 高音質 ボイスカット搭載 コードレス マイク2本 コンパクト 軽量 かわいい おしゃれセット内容スピーカー、マイク2本、充電用ケーブル、取扱説明書兼保証書ブルー質量(g)(スピーカー)303、(マイク)101連続使用時間約2.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スピーカー)8.6×6.5×7.4、(マイク)3.7×3.7×13.3通信距離(m)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする