1/4×1/8 エルボ L型 シンコー[継手] 63323043

エルボ L型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼称1/4×1/8
内容量1個注文コード63323043品番1/4×1/8
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。呼称1/4×1/8材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする