曜日別特売
LX-B1 LOCX 専用バックル TSUNODA(ツノダ) 63323210

※使用例

LX-B1 LOCX 専用バックル TSUNODA(ツノダ) 63323210
LX-B1 LOCX 専用バックル TSUNODA(ツノダ) 63323210
LX-B1 LOCX 専用バックル TSUNODA(ツノダ) 63323210
LX-B1 LOCX 専用バックル TSUNODA(ツノダ) 63323210

LOCX 専用バックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63323210品番LX-B1
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LOCX 専用 高強度バックル。
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途LOCXシリーズの専用バックルです。材質【金具・鋲】スチール幅(mm)56高さ(mm)118質量(g)108奥行(mm)12芯材EVA樹脂生地ポリエステル・1680デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする