AVEN
スタッキングブックスタンド可動タイプW600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63323429
品番
HXM-176703WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
最大2台まで重ねて使える便利なブックスタンドです。棚板は高さ80mmと160mmの2段階に調節可能な可動棚です。棚下の隙間も活用できます。
用途
ブックスタンド
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
345
奥行(mm)
250
仕切り
2個付き
色(本体)
ホワイト
注意
※積み重ねた場合、必ず壁面に設置してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません