シンコー[継手]
メスオスエルボ LFE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼称
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/8×1/4
1/4×3/8
3/8×1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63323594
品番
1/2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
呼称
1/2
材質
黄銅
形状
メスオスエルボ
使用温度(℃)
-20~150
関連資料:
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材