シンコー[継手]
外ネジエルボ LL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼称
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63323926
品番
1/8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
呼称
1/8
材質
黄銅
形状
外ネジエルボ
使用温度(℃)
-20~150
関連資料:
(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材